Motion
ECOP182424
Manguito liso y cojinete bridado - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11058069
No. Fabricante ECOP182424
Price$14.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11058069
No. Fabricante ECOP182424
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
Price$14.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1250 in, 28.58 mm
  • Diámetro interior
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Outside Diameter  
    1.5000 pulg.
  • Overall Length  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1-1/8 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Aprobado por USDA H-1;autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito ECO (plano) de bronce SAE 841
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0075 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.5030 in-1.5040 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    841 ECO
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905177484

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE ECO ECOP182424 1-1/8 X 1-1/2 X 1-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo