Motion
EXEP202430
Manguito liso y cojinete bridado - 31.75 mm, 1.2500 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 1.8750 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11058082
No. Fabricante EXEP202430
Precio13.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 31.75 mm, 1.2500 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 1.8750 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11058082
No. Fabricante EXEP202430
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
Precio13.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito adicional (plano) SAE 841
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0075 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 460 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.5030 pulg. a 1.5040 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AAG 841
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905228919

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEP202430 1-1/4 X 1-1/2 X 1-7/8 EXTRA O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo