Motion
EXEP364432
Manguito liso y cojinete bridado - 57.15 mm, 2.2500 pulg. D.I., 2.7500 pulg. D.E., 2.0000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11058091
No. Fabricante EXEP364432
Precio47.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 57.15 mm, 2.2500 pulg. D.I., 2.7500 pulg. D.E., 2.0000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11058091
No. Fabricante EXEP364432
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
Precio47.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg., 57.15 mm
  • Diámetro interior
    2.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito adicional (plano) SAE 841
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0075 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2.7540 in-2.7560 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    841 extra
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905230172

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEP364432 2-1/4 X 2-3/4 X 2 ACEITE ADICIONAL P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo