Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg., 69.85 mm
- Diámetro interior2.7500 pulg.
- Valor P máximo13.79 MPa;2000 psi
- Exterior Diámetro3.2500 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Impreñado con aceite;Con revestimiento de PTFE;Alta temperatura
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito adicional (plano) SAE 841
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.010 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 460 °F
- Tolerancia del diámetro exterior3.2540 pulg. a 3.2570 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Serie841 extra
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905230325