Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.6300 pulg.
- Diámetro exterior0.1250 pulg.
- Peso0.001 lb
- Tamaño del cable0.0230 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01250230630M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera25.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0125-023-0630-M MUELLE DE COMPRESIÓN