Motion
12WTB-12MP

GATES RUBBER CO
12WTB-12MP

12WTB-12MP
Artículo MI #11058833
No. Fabricante 12WTB-12MP
Precio116.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12WTB-12MP

12WTB-12MP
Artículo MI #11058833
No. Fabricante 12WTB-12MP
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
Precio116.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.752 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-14

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mangueras de chorro de agua y los acoplamientos de WTB GATES Clean Master están diseñados para dispositivos de corte de agua fría a presión ultra alta, aplicaciones de chorro y también equipos de limpieza, incluidas corrientes de agua a alta presión para eliminar el crecimiento en embarcaciones marinas.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    Chorreado de agua 1000
  • Número de Upc del fabricante
    770075568681
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075568681

Descripción general

Descripción del fabricante
7107-02145 LLUVIA DE AGUA 12WTB-12MP
  • Los acoplamientos de chorro de agua de 2 piezas (WTB) de Gates son compatibles exclusivamente con la manguera de chorro de agua Clean Master para una máxima seguridad y rendimiento; algunos tamaños disponibles en acero inoxidable como WTB-SS para una opción compatible con agua de mar; disponible en tamaños -6, -8, -12;