Motion
32EFCPS-MTF X25CTN

GATES RUBBER CO
32EFCPS-MTF X25CTN

Manguera hidráulica: 2 pulg. de D.I., 2.8 pulg. de D.E., 5000 psi de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura
Artículo MI #11058928
No. Fabricante 32EFCPS-MTF X25CTN
Precio6,884.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32EFCPS-MTF X25CTN

Manguera hidráulica: 2 pulg. de D.I., 2.8 pulg. de D.E., 5000 psi de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura
Artículo MI #11058928
No. Fabricante 32EFCPS-MTF X25CTN
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
Precio6,884.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    635 mm / 25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.8 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    4651-5084
  • Número de Upc del fabricante
    770075806400
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Construcción de cuatro cables en espiral con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    6 espirales, cable
  • Marca comercial
    Manguera de minería EFCPS
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4651-5084 32EFCPS-MTFX25'