Motion
12GS-12FLH22M-TCX

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH22M-TCX

12GS-12FLH22M-TCX
Artículo MI #11059043
No. Fabricante 12GS-12FLH22M-TCX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH22M-TCX

12GS-12FLH22M-TCX
Artículo MI #11059043
No. Fabricante 12GS-12FLH22M-TCX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    22.5 °
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño/tipo de extremo
    12FLH
  • Diámetro de la brida
    1.6300 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3500 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 12 # 62

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento TuffCubierto Xtreme
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLH
  • Forma de ajuste
    22.5° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 62
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Número de Upc del fabricante
    770075799177
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    6000 psi
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
7322-50185 G20352-1212T 12GS-12FLH22M-TC
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good