Motion
8G-8FBSPORX90BL

GATES RUBBER CO
8G-8FBSPORX90BL

8G-8FBSPORX90BL
Artículo MI #11059093
No. Fabricante 8G-8FBSPORX90BL
Precio99.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8G-8FBSPORX90BL

8G-8FBSPORX90BL
Artículo MI #11059093
No. Fabricante 8G-8FBSPORX90BL
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
Precio99.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Bloque
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    Tubo estándar británico paralelo
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Tipo de rosca
    FBSPOR

Descripción general

Descripción del fabricante
7100-28215 G25845-0808 8G-8FBSPORX90BL