Motion
8C5-8RMS
8C5-8RMS
Artículo MI #11059099
No. Fabricante 8C5-8RMS
Precio43.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8C5-8RMS
Artículo MI #11059099
No. Fabricante 8C5-8RMS
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
Precio43.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 EM
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4062 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 SAE45°

Detalles

  • Configuración
    Recto
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    EM
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
7236-86417 G34195-0808 8C5-8RMS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos