Motion
6ACB-6FSX90

GATES RUBBER CO
6ACB-6FSX90

6ACB-6FSX90
Artículo MI #11059140
No. Fabricante 6ACB-6FSX90
Precio14.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6ACB-6FSX90

6ACB-6FSX90
Artículo MI #11059140
No. Fabricante 6ACB-6FSX90
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
Precio14.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    5/8-18

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FSX90
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal II
  • Número de Upc del fabricante
    770075771760
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Aluminio
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7332-51525 G47205-0606 6ACB-6FSX90
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;