Motion
10ACB-12FTON

GATES RUBBER CO
10ACB-12FTON

10ACB-12FTON
Artículo MI #11059202
No. Fabricante 10ACB-12FTON
Precio20.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10ACB-12FTON

10ACB-12FTON
Artículo MI #11059202
No. Fabricante 10ACB-12FTON
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
Precio20.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-14

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FTON
  • Tipo de accesorio
    Tuerca de la junta tórica del tubo SAE
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal II
  • Número de Upc del fabricante
    770075772446
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
7332-52205 G47590-1012 10ACB-12FTON
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno