Motion
7100243780 3M DISCO DE ALETA 769F, 60+, QK CHG, TIPO 27, 5 PULG. X 5/8"-11, 10/CA

3M
7100243780 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA

Disco de solapa - Tipo 27, grano 60+ , 12000 rpm
Artículo MI #11060804
No. Fabricante 7100243780 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA
Precio14.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100243780 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA

Disco de solapa - Tipo 27, grano 60+ , 12000 rpm
Artículo MI #11060804
No. Fabricante 7100243780 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 27, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA
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
Precio14.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso YF
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.288 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060885048
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    769F
  • UPC_NO
    00638060885048

Descripción general

Descripción del fabricante
7100243780 3M DISCO DE ALETA 769F, 60+, QK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos