Motion
AG323L  1 7/16 INSERTO COJINETE DE BOLAS

Link-Belt (RRX)
AG323L 1 7/16 INSERT BALL BEARING

Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador Shurlok, sello de despeje
Artículo MI #11062833
No. Fabricante AG323L 1 7/16 INSERT BALL BEARING
Precio1,080.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
AG323L 1 7/16 INSERT BALL BEARING

Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador Shurlok, sello de despeje
Artículo MI #11062833
No. Fabricante AG323L 1 7/16 INSERT BALL BEARING
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
Precio1,080.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662864636032
  • RPM Máx.
    7550 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga estática radial
    4290 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AG323L AG323L 1 7/16 INSERTO DE COJINETE DE BOLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo