Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.1875 pulg.
- Ancho de la carcasa4.2500 pulg.
- Diámetro exterior7.9670 pulg.
- Altura total7.9700 pulg.
- Longitud total7.9700 pulg.
- Ancho general6.2500 pulg.
- Peso44.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante662864305426
- RPM Máx.1000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial109400 lb
- Capacidad de carga estática radial159300 lb
- Tipo de selloSello de contacto pesado