Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la carcasa4.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.3750 pulg.
- Altura total7.3800 pulg.
- Longitud total7.3800 pulg.
- Ancho general5.0600 pulg.
- Peso38.50 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de Upc del fabricante662327416874
- RPM Máx.1400 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial96500 lb
- Capacidad de carga estática radial137000 lb
- Tipo de selloSello de separación