Motion
FC3U223NTD  1 7/16 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

Link-Belt (RRX)
FC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, accesorio de lubricación de 90 grados
Artículo MI #11062887
No. Fabricante FC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, accesorio de lubricación de 90 grados
Artículo MI #11062887
No. Fabricante FC3U223NTD 1 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Altura total
    1.9500 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG223NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864361262
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U223NTD FC3U223NTD 1 7/16 CARRO DE CARRO BA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo