Motion
FC3U240NC  2 1/2 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FC3U240NC 2 1/2 FLG CART BALL BRG

Bloque de bridas de cojinetes de bolas FC3U200 con correa de enlace FC3U240NC . Póngase en contacto con Rexnord para obtener más información.
Artículo MI #11062902
No. Fabricante FC3U240NC 2 1/2 FLG CART BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U240NC 2 1/2 FLG CART BALL BRG

Bloque de bridas de cojinetes de bolas FC3U200 con correa de enlace FC3U240NC . Póngase en contacto con Rexnord para obtener más información.
Artículo MI #11062902
No. Fabricante FC3U240NC 2 1/2 FLG CART BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Altura total
    2.8800 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG240NL
  • Número de Upc del fabricante
    662864861496
  • RPM Máx.
    3850 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    9010 lb
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U240NC FC3U240NC 2 1/2 BOLA PARA CARRO DE CARRO DE CARRO DE CARRO DE CARRETERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo