Motion
AG363L  3 15/16 INSERTO COJINETE DE BOLAS

LINK-BELT
AG363L 3 15/16 INSERT BALL BEARING

Rodamiento de bolas sin montar de 3 15/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador Shurlok, sello de despeje
Artículo MI #11062915
No. Fabricante AG363L 3 15/16 INSERT BALL BEARING
Price$6,501.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
AG363L 3 15/16 INSERT BALL BEARING

Rodamiento de bolas sin montar de 3 15/16 in, para servicios pesados, montaje con adaptador Shurlok, sello de despeje
Artículo MI #11062915
No. Fabricante AG363L 3 15/16 INSERT BALL BEARING
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
Price$6,501.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3-15/16 in
  • Peso
    33.00 lb

Details

  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662864298803
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45000 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    31600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AG363L AG363L 3 15/16 INSERTO DE COJINETE DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo