Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.6875 pulg.
- Exterior Diámetro4.7500 pulg.
- Altura total3.8100 pulg.
- Longitud total10.3800 pulg.
- Ancho general10.3800 pulg.
- Peso32.50 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de extremoU3446C
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG343JL4CC4
- Número de Upc del fabricante662864876094
- RPM Máx.3950 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial23420 lb
- Capacidad de carga estática radial15300 lb
- Tipo de selloSolo folletos