Motion
CSEB224M70H  70MM CARTUCHO RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M70H 70MM CARTRIDGE RLR BRG

Bloque de cartuchos de cojinetes de rodillos esféricos Link-Belt CSEB224M70H CSEB22400 . Póngase en contacto con Rexnord para obtener más información.
Artículo MI #11062983
No. Fabricante CSEB224M70H 70MM CARTRIDGE RLR BRG
Precio2,343.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224M70H 70MM CARTRIDGE RLR BRG

Bloque de cartuchos de cojinetes de rodillos esféricos Link-Belt CSEB224M70H CSEB22400 . Póngase en contacto con Rexnord para obtener más información.
Artículo MI #11062983
No. Fabricante CSEB224M70H 70MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio2,343.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la carcasa
    3.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4700 pulg.
  • Altura total
    5.4100 pulg.
  • Longitud total
    5.4100 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    14.41 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327475291
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224M70H CSEB224M70H 70MM CARTUCHO R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo