Motion
FCU339C  2 7/16 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FCU339C 2 7/16 FLG CART BALL BRG

FCU339C 2 7/16 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO
Artículo MI #11063393
No. Fabricante FCU339C 2 7/16 FLG CART BALL BRG
Precio5,953.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCU339C 2 7/16 FLG CART BALL BRG

FCU339C 2 7/16 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO
Artículo MI #11063393
No. Fabricante FCU339C 2 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Precio5,953.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1700 pulg.
  • Altura total
    3.3200 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    9.5000 pulg.
  • Peso
    22.30 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de extremo
    U3396C
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG339L
  • Número de Upc del fabricante
    782934933080
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
FCU339C FCU339C 2 7/16 BOLA DE CARRO DE VUELO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"