Motion
CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG

CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
Artículo MI #11063413
No. Fabricante CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
Precio9,027.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG

CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
Artículo MI #11063413
No. Fabricante CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
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
Precio9,027.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.8600 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7530 pulg.
  • Altura total
    8.7500 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.2500 pulg.
  • Peso
    55.75 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    782934936395
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102000 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    217 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22579HK5 CSEB22579HK5 4 15/16 CARTUCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"