Motion
CSEB224D63H  3 15/16 CARTUCHO RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224D63H 3 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

CSEB224D63H 3 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #11063473
No. Fabricante CSEB224D63H 3 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Precio14,171.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224D63H 3 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

CSEB224D63H 3 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #11063473
No. Fabricante CSEB224D63H 3 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio14,171.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.3750 pulg.
  • Altura total
    7.3800 pulg.
  • Longitud total
    7.3800 pulg.
  • Ancho general
    5.0600 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934964473
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224D63H CSEB224D63H 3 15/16 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"