Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la carcasa3.1300 pulg.
- Diámetro exterior5.8750 pulg.
- Altura total5.8800 pulg.
- Longitud total5.8800 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso19.03 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- InsertarB4M70L
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de Upc del fabricante782934970016
- RPM Máx.1950 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de selloSello de separación