Motion
FCEU347J4C4 2 15/16 BRG BOLA CARRO FLG

LINK-BELT
FCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de cartucho de brida con piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de separación, Retén de acero, Grasa de alta temperatura, Espacio libre de C4
Artículo MI #11063515
No. Fabricante FCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG
Precio10,231.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, Unidad de expansión para servicios pesados, Bloque de cartucho de brida con piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de separación, Retén de acero, Grasa de alta temperatura, Espacio libre de C4
Artículo MI #11063515
No. Fabricante FCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG
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
Precio10,231.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9400 pulg.
  • Altura total
    4.0900 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Peso
    37.50 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de extremo
    U3476C
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG347JL4CC4
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    782935114198
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26140 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lb
  • Tipo de sello
    Solo folletos

Descripción general

Descripción del fabricante
FCEU347J4C4 FCEU347J4C4 2 15/16 CARRO DE CARGA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"