Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa2.6300 pulg.
- Diámetro exterior4.6210 pulg.
- Altura total4.6200 pulg.
- Longitud total4.6200 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Peso8.72 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante782935306456
- RPM Máx.2300 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial38300 lb
- Capacidad de carga estática radial53500 lb
- Tipo de selloSello de separación