Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa3.1300 pulg.
- Diámetro exterior5.4700 pulg.
- Altura total5.4100 pulg.
- Longitud total5.4100 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso13.19 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante782935310651
- RPM Máx.1950 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de selloSello de separación