Motion
ZCS220740 2 7/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
ZCS220740 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZCS220740 2 7/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #11063635
No. Fabricante ZCS220740 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio4,130.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZCS220740 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZCS220740 2 7/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #11063635
No. Fabricante ZCS220740 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio4,130.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9010 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699315288
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCS220740 ZCS220740 2 7/16 ROL DE CARTUCHO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"