Motion
ZMC6111 1 11/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
ZMC6111 1 11/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZMC6111 1 11/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #11063908
No. Fabricante ZMC6111 1 11/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC6111 1 11/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZMC6111 1 11/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #11063908
No. Fabricante ZMC6111 1 11/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0270 pulg.
  • Altura total
    3.9400 pulg.
  • Longitud total
    3.9400 pulg.
  • Ancho general
    3.7300 pulg.
  • Peso
    5.60 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864679848
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Labio

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMC6111 ZMC6111 1 11/16 RODILLO DEL CARTUCHO