Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura58.5 pulg.
- Altura máxima del asiento35 pulg.
- Altura mínima del asiento25 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso34 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaGrande
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialTejido
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie Integra de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas diseñada para satisfacer las necesidades de una variedad de entornos de trabajo. Esta solución de asientos tapizados proporciona la mayor versatilidad, durabilidad y disfrute general de los asientos. Integra facilita el trabajo.El respaldo grande está específicamente diseñado para proporcionar un amplio soporte para la espalda y viene con una cubierta trasera de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería.El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera.Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para una mayor comodidad durante las estadías prolongadas.El asiento en cascada promueve la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general.El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 25" a 35".El tejido tapizado cumple con los estándares CAL 117 .Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27" de diámetro con un pie cromado ajustable.El modelo viene estándar con ruedas de suelo duro de doble rueda.