Motion
9051M-E-CARD5S INTEGRA LA ALTURA DEL ESCRITORIO ESD E

Bevco Ergonomic
9051M-E-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD E

Silla de tela de ébano ESD de altura de escritorio Integra; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido; ruedas ESD
Artículo MI #11064408
No. Fabricante 9051M-E-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
9051M-E-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD E

Silla de tela de ébano ESD de altura de escritorio Integra; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido; ruedas ESD
Artículo MI #11064408
No. Fabricante 9051M-E-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    42.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    22 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    16.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    37 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
9051M-E-CARD5S INTEGRA LA ALTURA DEL ESCRITORIO ESD E
  • La serie Integra ESD de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas para entornos que requieren disipación electrostática. El tejido ESD se fabrica con fibras de carbono tejidas en todo el tejido y el vinilo ESD tiene propiedades disipadoras de estática impregnadas en todo el vinilo, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumple con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 y proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. Integra facilita el trabajo.El respaldo mediano está diseñado para proporcionar un amplio soporte de espalda y viene estándar con una cubierta trasera de polipropileno ESD de alta resistencia para proteger la tapicería.El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera.Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y la espalda para posicionar correctamente el ángulo de la silla para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 16.5" a 22".La tela ESD tapizada o el vinilo ESD cumplen con los estándares CAL 117 .Esta silla viene con una resistente base de aluminio pulido de 25" de diámetro con cadena de arrastre de latón.El modelo viene estándar con ruedas ESD de doble rueda para suelos duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo