Motion
9051ME1-CARD5S INTEGRA LA ALTURA DEL ESCRITORIO ESD/I

Bevco Ergonomic
9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I

Silla de vinilo negro para sala limpia Integra Desk Height ESD/ISO 4 ; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido; ruedas ESD
Artículo MI #11064428
No. Fabricante 9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I

Silla de vinilo negro para sala limpia Integra Desk Height ESD/ISO 4 ; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido; ruedas ESD
Artículo MI #11064428
No. Fabricante 9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    42.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    22 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    16.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    37 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
9051ME1-CARD5S INTEGRA LA ALTURA DEL ESCRITORIO ESD/I
  • Los modelos de la serie de salas limpias Integra ESD/ISO 4 de BEVCO están diseñados para cumplir con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 , lo que ofrece una solución combinada de ESD/asientos de sala limpia para entornos altamente técnicos. Integra facilita el trabajo.El respaldo mediano tiene una forma específica para proporcionar un soporte completo en la espalda, que viene de serie con una cubierta trasera de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería.El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera.Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos en el asiento y en la espalda para posicionar correctamente el ángulo de la silla para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El ajuste de altura neumática le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15.5" a 21".El vinilo tapizado es antibacteriano, antifúngico y cumple con CAL 117.Esta silla viene con una base robusta de aluminio pulido de 25" de diámetro.El modelo viene estándar con ruedas ESD de doble rueda para suelos duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo