Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura56 pulg.
- Altura máxima del asiento22 pulg.
- Altura mínima del asiento16.5 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso33 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Los modelos de la serie de salas limpias Integra ESD/ISO 6 de BEVCO están diseñados para cumplir con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 , lo que ofrece una solución combinada de ESD/asientos de sala limpia para entornos altamente técnicos. Integra facilita el trabajo.El respaldo mediano tiene una forma específica para proporcionar soporte completo a la espalda, que viene estándar con una cubierta trasera de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería.El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona comodidad duradera.Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la espalda y la altura del asiento para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas.El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15.5" a 21".El vinilo tapizado es antibacteriano, antifúngico y cumple con CAL 117.Esta silla viene con una base robusta de aluminio pulido de 25" de diámetro.El modelo viene estándar con ruedas ESD de doble rueda para suelos duros.