Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura53 pulg.
- Altura máxima del asiento32.5 pulg.
- Altura mínima del asiento22.5 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso40.5 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Los modelos de la serie de salas limpias Integra ESD/ISO 7 de BEVCO están diseñados para cumplir con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 , lo que ofrece una solución combinada de ESD/asientos de sala limpia para entornos altamente técnicos. Integra facilita el trabajo.El respaldo mediuim tiene una forma específica para proporcionar un soporte completo a la espalda, que viene estándar con una cubierta trasera de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería.El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera.Este modelo sin inclinación cuenta con respaldo manual y ajustes de altura del asiento para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas.El ajuste de altura neumática le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21.5" a 31.5".El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con la CAL 117.Esta silla viene con una base robusta de aluminio pulido de 27" de diámetro con pie ESD cromado ajustable.El modelo viene estándar con ruedas ESD de doble rueda para suelos duros.