Motion
SC020R-021-011

Zero Max
SC020R-021-011

Serie SC, 26 mm OD, 32.3 mm OAL
Artículo MI #11067180
No. Fabricante SC020R-021-011
Precio146.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
SC020R-021-011

Serie SC, 26 mm OD, 32.3 mm OAL
Artículo MI #11067180
No. Fabricante SC020R-021-011
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
Precio146.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.1875 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    32.30 mm
  • Peso
    35 g

Detalles

  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SC
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SC020R-021-011

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo