Motion
13Q05H56BD010 AGUJERO DEL RECTIFICADOR TIG-2=0.625

DODGE
13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625

13Q05H56BD010 AGUJERO DEL RECTIFICADOR TIG-2=0.625
Artículo MI #11067413
No. Fabricante 13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625
Precio1,361.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625

13Q05H56BD010 AGUJERO DEL RECTIFICADOR TIG-2=0.625
Artículo MI #11067413
No. Fabricante 13Q05H56BD010 TIG-2 REDCUCER BORE=0.625
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
Precio1,361.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 0.625 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA0107L15M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.22 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.390 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.94 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 219 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
13Q05H56BD010 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs