Motion
S-WHS-4SZ-SFB

Hamilton Caster
S-WHS-4SZ-SFB

Material de rueda de acero inoxidable, 4.0000 in de diámetro de rueda, 2.0000 in de ancho de cara, capacidad de carga de 850 lb
Artículo MI #11070018
No. Fabricante S-WHS-4SZ-SFB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-WHS-4SZ-SFB

Material de rueda de acero inoxidable, 4.0000 in de diámetro de rueda, 2.0000 in de ancho de cara, capacidad de carga de 850 lb
Artículo MI #11070018
No. Fabricante S-WHS-4SZ-SFB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 5.0000 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    850 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Color de la rueda
    Acero inoxidable
  • Material de la rueda
    Acero inoxidable
  • Tipo de material de rueda
    Acero inoxidable
  • Tipo de rueda
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-WHS-4SZ-SFB CON PIE DE ACERO INOX.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo