Motion
CCPX18346T

Baldor-Reliance
CCPX18346T

1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC
Artículo MI #11070222
No. Fabricante CCPX18346T
Precio3,225.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CCPX18346T

1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC
Artículo MI #11070222
No. Fabricante CCPX18346T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,225.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CCPX18346T 3HP,1755//1465RPM,3PH,60HZ,18

También puede gustarle