Motion
CDRX25244T

Baldor-Reliance
CDRX25244T

1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 256TC , caja TEFC
Artículo MI #11070294
No. Fabricante CDRX25244T
Precio10,631.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CDRX25244T

1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 256TC , caja TEFC
Artículo MI #11070294
No. Fabricante CDRX25244T
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
Precio10,631.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256TC

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CDRX25244T 20HP,1770//1470RPM,3PH,60/50H