Motion
CEM3154T-G

Baldor-Reliance
CEM3154T-G

1800 rpm, 3 f, 230 V/460 V, bastidor 145TC , caja OPSB
Artículo MI #11070372
No. Fabricante CEM3154T-G
Precio1,960.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CEM3154T-G

1800 rpm, 3 f, 230 V/460 V, bastidor 145TC , caja OPSB
Artículo MI #11070372
No. Fabricante CEM3154T-G
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
Su precio$1,960.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC

Detalles

  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM3154T-G 1.5HP,1755RPM,3PH,60HZ,145TC,

También puede gustarle