Motion
FL12DU
Cojinete lineal liso - Serie FL, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, abierto
Artículo MI #11077242
No. Fabricante FL12DU
Precio62.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete lineal liso - Serie FL, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, abierto
Artículo MI #11077242
No. Fabricante FL12DU
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
Su precio$62.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    FL

Descripción general

Descripción del fabricante
FL12DU BRG 0.750 W/2 U/D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo