Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.25 pulg.
- Longitud4 pulg.
- TamañoAmpliado
- Peso0.22 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga de herramienta - Mosquetón y lazo de sujeción
- ColorLima
- Descripción3100 Eslinga de herramienta para mosquetón individual de color lima extendido - 10lbs
- Características y beneficiosLa eslinga de herramientas Squids® 3100 cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 cordón
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476190134
Descripción general
- La eslinga de herramientas Squids® 3100 cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación