Motion
505-S
Guantes de punto sin costuras ATA® Blended con agarre plano recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #11081116
No. Fabricante 505-S
Precio17.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras ATA® Blended con agarre plano recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #11081116
No. Fabricante 505-S
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
Precio17.15 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras ATA® Blended con agarre plano recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    616314642616
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314642616

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A CORTES CON REVESTIMIENTO 505-S ANSI 4
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Los recubrimientos lisos/planos de nitrilo son altamente impermeables a los líquidos, lo que demuestra un agarre seco muy pegajoso para aplicaciones específicas que requieren un poder de sujeción seguro
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"