Motion
MSATA/HA-18T
Manguito mezclado ATA® Hide-Away de una sola capa con orificio para el pulgar
Artículo MI #11081140
No. Fabricante MSATA/HA-18T
Precio6.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado ATA® Hide-Away de una sola capa con orificio para el pulgar
Artículo MI #11081140
No. Fabricante MSATA/HA-18T
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
Precio6.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    18

Detalles

  • Color
    Verde
  • Descripción
    Manguito mezclado ATA® Hide-Away de una sola capa con orificio para el pulgar
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La funda HideAway de ATA® es ligera y ofrece una buena protección contra cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314627088
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314627088

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RESISTENTE A CORTES MSATA/HA-18T ANSI
  • La funda HideAway de ATA® es ligera y ofrece una buena protección contra cortes
  • El color de HideAway de la funda ayuda a ocultar la suciedad y a mantener las mangas con un aspecto más moderno durante más tiempo
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"