Motion
MSK-18T
Manguito 2-Ply con orificio para el pulgar
Artículo MI #11081144
No. Fabricante MSK-18T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito 2-Ply con orificio para el pulgar
Artículo MI #11081144
No. Fabricante MSK-18T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    18

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Número de Upc del fabricante
    616314627200
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314627200

Descripción general

Descripción del fabricante
MSK-18T-1BT MANGUITO RESISTENTE A CORTES 2 CAPAS
  • La aramida proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • La mezcla de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas, los manguitos pueden soportar el calor hasta 640° F (337°C) sin soportar una llama
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs