Motion
MTATA/GYC-CC-L
Guantes mezclados ATA® Hide-Away de punto sin costuras Terry Cloth - 24 oz
Artículo MI #11081145
No. Fabricante MTATA/GYC-CC-L
Precio8.18 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes mezclados ATA® Hide-Away de punto sin costuras Terry Cloth - 24 oz
Artículo MI #11081145
No. Fabricante MTATA/GYC-CC-L
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
Precio8.18 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes mezclados ATA® Hide-Away de punto sin costuras Terry Cloth - 24 oz
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Los guantes de felpa con bucle exterior ATA® proporcionan una buena resistencia al corte y a la abrasión y un excelente agarre en aplicaciones aceitosas
  • Número de Upc del fabricante
    616314632372
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314632372

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A CORTES MTATA/GYC-CC-L ANSI
  • Los guantes de felpa con bucle exterior ATA® proporcionan una buena resistencia al corte y a la abrasión y un excelente agarre en aplicaciones aceitosas
  • 24 oz. Las presillas de felpa extraíbles aumentan la comodidad del usuario al añadir amortiguación a la mano y protección contra el contacto accidental con el calor
  • El puño continuo proporciona una solución sin costuras; sin costuras que rocen ni rocen, los usuarios experimentan una mayor comodidad
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Puño continuo para evitar la entrada de suciedad y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"