Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- TamañoM
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes mezclados ATA® Hide-Away de punto sin costuras Terry Cloth - 24 oz
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLos guantes de felpa con bucle exterior ATA® proporcionan una buena resistencia al corte y a la abrasión y un excelente agarre en aplicaciones aceitosas
- Número de Upc del fabricante616314632389
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314632389
Descripción general
- Los guantes de felpa con bucle exterior ATA® proporcionan una buena resistencia al corte y a la abrasión y un excelente agarre en aplicaciones aceitosas
- 24 oz. Las presillas de felpa extraíbles aumentan la comodidad del usuario al añadir amortiguación a la mano y protección contra el contacto accidental con el calor
- El puño continuo proporciona una solución sin costuras; sin costuras que rocen ni rocen, los usuarios experimentan una mayor comodidad
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Puño continuo para evitar la entrada de suciedad y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación