Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIO1
- ColorNegro
- DescripciónIdeal para construcción, transporte, municipios, envío y almacenamiento, y en cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Número de Upc del fabricante616314381065
- Número de subdivisiones1
- UPC_NO616314381065
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Clase 1
- Tejido transpirable de 2-Layer ligero y de alto rendimiento que elimina la humedad y mantiene al usuario más seco, fresco y cómodo
- La capa interior absorbe la humedad de la piel y la transporta a la capa exterior donde se evapora la humedad
- Resiste el olor y la radiación ultravioleta dañina
- Cinta reflectante segmentada transpirable y flexible
- 1 bolsillo en el pecho
- El color negro ayuda a ocultar la suciedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación