Especificaciones
Details
- Clase ANSIO1
- ColorNegro
- DescripciónIdeal para construcción, transporte, municipios, envío y almacenamiento, y en cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Número de Upc del fabricante616314381102
- Número de subdivisiones1
- UPC_NO616314381102
Descripción general
Descripción del fabricante
311-1655-BK/3X ANSI TIPO 0 CLASE 1 CORTO
- ANSI/ISEA 107 Clase 1
- Tejido transpirable de 2-Layer ligero y de alto rendimiento que elimina la humedad y mantiene al usuario más seco, fresco y cómodo
- La capa interior absorbe la humedad de la piel y la transporta a la capa exterior donde se evapora la humedad
- Resiste el olor y la radiación ultravioleta dañina
- Cinta reflectante segmentada transpirable y flexible
- 1 bolsillo en el pecho
- El color negro ayuda a ocultar la suciedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature